※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
3
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
17
19
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16・M18
M20・M22
M24・M27
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75259703
品番
AY0300
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ストレートロングメッキタイプ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
3
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
トラスコ品番
816-5046
材質
超強力合金鋼
寸法(mm)
3
全長(mm)
126
質量(g)
8.8