※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
5
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
17
19
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16・M18
M20・M22
M24・M27
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75259721
品番
AY0500
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ストレートロングメッキタイプ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
5
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
トラスコ品番
816-5048
材質
超強力合金鋼
寸法(mm)
5
全長(mm)
160
質量(g)
30