AY1200 DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 メッキロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)12
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
内容量1個注文コード75259764品番AY1200
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ストレートロングメッキタイプ

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)12形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20トラスコ品番816-5052材質Cr-V寸法(mm)12全長(mm)250質量(g)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする