※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
14
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
17
19
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16・M18
M20・M22
M24・M27
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75259773
品番
AY1400
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ストレートロングメッキタイプ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
14
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
トラスコ品番
816-5053
材質
Cr-V
寸法(mm)
14
全長(mm)
280
質量(g)
448