※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 メッキボール六角棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
2.5
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16・M18
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75259904
品番
AZ0250
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ボールポイント付メッキタイプ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
2.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
トラスコ品番
481-0961
材質
超強力合金鋼
寸法(mm)
2.5
全長(mm)
63
質量(g)
3.2