曜日別特売
AZ0500 DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 メッキボール六角棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)5
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
内容量1個注文コード75259931品番AZ0500
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ボールポイント付メッキタイプ

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ二面幅(mm)5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8トラスコ品番481-0996材質超強力合金鋼寸法(mm)5全長(mm)90質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする