※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
3
3
4
5
6
8
10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
全長(mm)
71
71
80
90
100
112
125
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75259992
品番
AZK0300
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
3
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
材質
超強力合金鋼
寸法(mm)
3
全長(mm)
71
質量(g)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応