曜日別特売
AZS0710 DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75260053

DX2000 メッキボール六角棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(7本)注文コード75260053品番AZS0710
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ボールポイント付メッキタイプ7本組

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番483-3473セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする