曜日別特売
CP0006 CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75260087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)6
6
9
20
23
25
26
28
35
36
41
46
50
55
60
5.5
7
8
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
24
27
29
30
32
38
寸法L(mm)99
99
110
265
310
330
387
465
520
580
635
710
94
105
118
140
149
170
190
215
235
280
360
420
490
内容量1丁注文コード75260087品番CP0006
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。

材質/仕上S53Cトラスコ品番433-0358質量(g)14寸法L(mm)99対辺(mm)6寸法D(Φmm)10.5寸法C(mm)15.5寸法T1(mm)3.5寸法T2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 機械に取り付け
製造業

六角ボルトやナットの締め付けに使用していますが、厚みが手になじみやすく使い勝手がよい形状です。

2025-12-08
用途: 配管のフランジボルトの脱着時
建設業・工事業

思ったとおりの商品で普通に使いやすく満足しています。

2024-12-03
用途: メンテナンス
建設業・工事業

旭金属さんではコンビは初めての購入。
まだ出番はないですが、安定のメーカーさんなので心配してない。
片口スパナは全て旭金属工業。

1が参考にしています
2025-02-04
用途: オートバイのメンテナンス用
建設業・工事業

あまり使わない径ですが、無いと困るので購入しました。

対象商品 : 75260071
2021-06-22
用途: 小さいナット用
建設業・工事業

レボウェイブのコンビネーションレンチと迷いましたが
収納スペースの関係で短い長さのこちらを選択しました。
小さいレンチとしては充分な精度と仕上げで満足してます。
最近のKTC買うならこっちです。

1が参考にしています
対象商品 : 75260166
2016-07-26
用途: 自動車整備
カロッツェリア カワノ自動車・二輪車・自転車関連業

スパナ部分はメガネが使えないところに使ってます。メガネ部分が手に引っかかって回しやすい。 ナット、ボルトへの当たり面が広くてトルクを掛けてもなめにくい。 この値段でかなり良い品質(実用面で)なのは確かです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする