CPX0908 コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75260421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションスパナ CP

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)387
寸法(inch)1-1/8
内容量1個注文コード75260421品番CPX0908
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。

用途六角ボルト・ナットの締結作業全長(mm)387寸法(inch)1-1/8トラスコ品番816-5076材質S53C質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-04
用途: ホビーリューターのチャック締め付け

他社の3/8コンビネーションレンチはリーチが長すぎオーバートルクが懸念されるため、検索したなかで最も短かった当製品にしました。しっかりしていて使いやすいです。

対象商品 : 75260385
2017-09-18
用途: 車の部品の取り外し等
サービス業

日本製なだけあって、しっかりしていて使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする