CPXS101 コンビネーションスパナセット インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75260482

コンビネーションスパナセット インチサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本組)注文コード75260482品番CPXS101
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

CPX10本組

用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番816-5082セット内容3/8 - 15/16材質S53C質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする