旭金属工業(旧:新日本ツール)
コンビネーションスパナセット インチサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(14本組)
注文コード
75260491
品番
CPXS141
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
CPX14本組
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
セット内容
3/8 - 1-1/4
材質
S53C
質量(g)
4200
RoHS指令(10物質対応)
対応