ニトリルグローブ オレンジ 厚さ7ミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)トラスコ品番566-9436注文コード75260870品番PD-ULOM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

表面がダイヤモンド形状加工のため、優れたグリップ感が得られます。
摩耗や消耗に対して、強い耐久性を持っています。

用途
オレンジ色のグローブにより作業対象物との識別がはっきりし、作業性の向上が図れます。
油作業や洗車作業に最適です。
トラスコ品番566-9436材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.178オレンジサイズM/L/XL
注意
※火気を伴う作業には、使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする