sobern
ニトリルグローブ オレンジ 厚さ7ミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
トラスコ品番
566-9437
注文コード
75260879
品番
PD-ULOL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面がダイヤモンド形状加工のため、優れたグリップ感が得られます。
摩耗や消耗に対して、強い耐久性を持っています。
用途
オレンジ色のグローブにより作業対象物との識別がはっきりし、作業性の向上が図れます。
油作業や洗車作業に最適です。
トラスコ品番
566-9437
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.178
色
オレンジ
サイズ
M/L/XL
注意
※火気を伴う作業には、使用しないで下さい。