DV0800 DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75261015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
二面幅(mm)8
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
内容量1個注文コード75261015品番DV0800
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

キャッチャーボール付首下ショートレンチ

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ二面幅(mm)8形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12トラスコ品番816-5122材質Cr-V寸法(mm)8全長(mm)200質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする