ノーブランド
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M20
M12
M16
M20
M24
長さ(mm)
180
100
150
75
180
200
130
250
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261333
品番
M20×180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
30
材質
ステンレス
長さ(mm)
180
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法K(mm)
13