ノーブランド
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M12
M12
M16
M20
M24
長さ(mm)
50
100
125
150
50
75
130
180
200
250
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261403
品番
M12×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
18
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
19
寸法A(Φmm)
60
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法K(mm)
8