※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
片手ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)
310
450
590
730
850
1600
全長(mm)
300
300
320
340
420
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261435
品番
HP0250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
種類
片手ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
1/2P
質量(g)
310
頭部長(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応