曜日別特売
HP0450 片手ハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75261453

片手ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)590
全長(mm)320
内容量1個注文コード75261453品番HP0450
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。

用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。種類片手ハンマー全長(mm)320材質(頭)S45C材質(柄部)主な用途打ち込み作業サイズ1P質量(g)590頭部長(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする