曜日別特売
RS0095 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75262695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片口めがねレンチ

(58件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)95
95
90
100
10
11
12
13
14
17
19
21
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
50
54
55
58
60
63
65
67
70
71
75
77
80
85
105
110
寸法L(mm)704
内容量1丁注文コード75262695品番RS0095
参考基準価格(税別)¥109,400販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です

用途ナット等の締付け取外しに寸法D(mm)95寸法L(mm)704質量(g)7900対辺寸法(mm)95トラスコ品番580-5201種別片口レンチ形状曲柄材質/仕上S50C・カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02194175
2025-12-12
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

アサヒの工具は信頼してますし、使いやすいと思います。

2024-12-24
用途: バイクのチェーン切断
その他業種

バイクのチェーン切断用の工具締め込みで使用
かがみこんだ状態で、トルクを結構かける必要がある
為、とにかく持ちやすく、力がかけやすい物を選択
通常、両口などの場合工具の先端一番トルクをかけられる
ところを持てないですが、こいつは持ちてがあるので
工具の端を持って、大トルクをかけられます。
今回の作業も無事できました。

2025-01-29
用途: 軽トラ ナット回し
農・林・水産業

使う機会が少ないので、値段の安さで購入。
しかしナットとのガタも少なく、12角の加工面も綺麗で
期待以上に良く出来ている。
この品質でこの価格は素晴らしい。

2024-10-31
用途: ラビットスクーターの整備

S211A(ハイスーパー)の後輪キャッスルナットの脱着に使用。
品番:RS0041 対辺寸法41mm

対象商品 : 02194035
2024-08-29
用途: 愛車のメンテ
中部美顔教室 御幸本町店卸売・小売業

持ちやすく使いやすい道具です。
お値段も手ごろ、お勧めです。

対象商品 : 02194184
2023-11-23
用途: 油圧機械のボルト緩め
製造業

価格も安いし、角度が真っ直ぐなので、パイプが入れやすい使いやすい

対象商品 : 02194087
2022-10-20
用途: 自動車整備
製造業

スタビリンクのブーツ交換をDIYでやり始めましたが手持ちのがねレンチではロアアームに当たり、あれこれ頑張っていたところ右手小指を打ってしまい血豆が!下側はあきらめていましたが少しだけ緩めば何とかなると購入、やっぱり道具必要に成った時は少しづつ揃えていきます。

1が参考にしています
対象商品 : 02194123
2022-05-05
用途: バイクの整備

価格の割に作りも良く、問題なく使用出来て、買って正解でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする