旭金属工業(旧:新日本ツール)
45めがねレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(6丁)
注文コード
75262975
品番
SNT0621
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
形状
オフセット
トラスコ品番
816-5448
セット内容
8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
材質
S53C
質量(g)
1050
対辺寸法(mm)
8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理
ニッケルクロムメッキ