CLO2 Lab
Lab エンジニアグローブ 洗えるニトリル手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10箱×50枚)
注文コード
75263085
品番
washable-nitrile
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
繰り返し使用可能
用途
食品調理、自動車整備、毛染め、清掃
トラスコ品番
683-6311
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.15
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
粉無
中指長(cm)
24
滑り止め効果
エンボス加工
食品衛生法
適合