旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
差込角(mm)
25.4凹×19.0凸
25.4凹×19.0凸
25.4凹×38.1凸
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75263203
品番
UA0806
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途
25.4mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)
25.4凹×19.0凸
材質
SCM435
全長(mm)
64
質量(g)
430
タイプ
1(25.4)凹x3/4(19.0)凸
RoHS指令(10物質対応)
対応