曜日別特売
UA1008 インパクト アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75263221

インパクト アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75263221品番UA1008
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。

用途
38.1mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)38.1凹×25.4凸材質SCM435全長(mm)90質量(g)1300タイプ1-1/2(38.1)凹x1(25.4)凸RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする