※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
寸法l(mm)
10
8
10
15
30
取付長(mm)
10
8
10
15
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75264377
品番
4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
表面処理
生地
寸法B(mm)
4
寸法A(Φmm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
1.6
寸法C(mm)
3.5
寸法E(mm)
2.5
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
ねじの呼び
M4
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
取付長(mm)
10
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
寸法l(mm)
10