SEN 16-33 無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ) ノーブランド 75264447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEN 16-33 無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ) ノーブランド 75264447
SEN 16-33 無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ) ノーブランド 75264447

無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)16
外径D(Φmm)25
全長L(mm)33
内容量1個注文コード75264447品番SEN 16-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150外径D(Φmm)25全長L(mm)33内径d(Φmm)16許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]ツバ径F(Φmm)28材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込寸法S(mm)19ツバ厚T(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする