※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
無給油エジェクタガイドブッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
30
13
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
40
22
25
30
35
40
45
52
62
寸法L1(mm)
15
10
13
15
20
25
30
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75264797
品番
SES 30-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
外径D(Φmm)
40
内径d(Φmm)
30
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
ツバ径F(Φmm)
43
寸法L1(mm)
15
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
寸法S(mm)
15
ツバ厚T(mm)
4