SES 30-20 無給油エジェクタガイドブッシュ ノーブランド 75264806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SES 30-20 無給油エジェクタガイドブッシュ ノーブランド 75264806
SES 30-20 無給油エジェクタガイドブッシュ ノーブランド 75264806

無給油エジェクタガイドブッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)40
寸法L1(mm)20
内容量1個注文コード75264806品番SES 30-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150外径D(Φmm)40内径d(Φmm)30許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]ツバ径F(Φmm)43寸法L1(mm)20材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込寸法S(mm)15ツバ厚T(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする