ノーブランド
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
13
13
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
60
外径D(Φmm)
20
20
12
14
18
25
30
35
42
48
55
70
80
全長L(mm)
25
25
20
15
30
35
40
50
60
70
80
90
100
110
120
5
130
150
全86種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75264894
品番
SFG 13-25
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
719
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
外径D(Φmm)
20
全長L(mm)
25
内径d(Φmm)
13
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
ツバ径F(Φmm)
25
寸法L1(mm)
25
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
ツバ厚T(mm)
5