曜日別特売
UXX0617 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UXX0617 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265626
UXX0617 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265626

インパクトヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
差込角(mm[inch])19.0(3/4")
二面幅(mm)17
内容量1個注文コード75265626品番UXX0617
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])19.0(3/4")二面幅(mm)17トラスコ品番816-5705材質SCM435質量(g)570寸法L(mm)90寸法D(mm)44寸法B(mm)22寸法l(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする