※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクトヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
差込角(mm[inch])
25.4(1")
19.0(3/4")
25.4(1")
38.1(1-1/2")
二面幅(mm)
24
10
12
14
17
19
22
24
27
32
36
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75265696
品番
UXX0824
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
25.4(1")
二面幅(mm)
24
材質
SCM435
質量(g)
1320
寸法L(mm)
115
寸法D(mm)
54
寸法B(mm)
32
寸法l(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応