曜日別特売
UXX1027 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UXX1027 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265741
UXX1027 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265741

インパクトヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
差込角(mm[inch])38.1(1-1/2")
二面幅(mm)27
内容量1個注文コード75265741品番UXX1027
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])38.1(1-1/2")二面幅(mm)27材質SCM435質量(g)2690寸法L(mm)125寸法D(mm)83寸法B(mm)27寸法l(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする