曜日別特売
UXX1036 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UXX1036 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265766
UXX1036 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265766

インパクトヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
差込角(mm[inch])38.1(1-1/2")
二面幅(mm)36
内容量1個注文コード75265766品番UXX1036
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])38.1(1-1/2")二面幅(mm)36材質SCM435質量(g)3350寸法L(mm)127寸法D(mm)83寸法B(mm)36寸法l(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする