※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
8
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
60
外径D(Φmm)
12
12
14
18
20
25
30
35
42
48
55
70
80
全長L(mm)
15
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
100
120
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75265768
品番
SSG 8-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
15
内径d(Φmm)
8
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
溝幅t(mm)
6
摺動部L1(mm)
15