VD2003 ソケット用 ドライバーソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265827

ソケット用 ドライバーソケット

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ1/4(6.35)xNO.3
内容量1個注文コード75265827品番VD2003
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。

用途ネジの取り外し等の作業に使用します。差込角(mm)6.35サイズ1/4(6.35)xNO.3先端形状+トラスコ品番816-5727材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75265827
2020-06-02
用途: 機械の脱着等
株式会社エスアールマシンその他業種

電池ドライバー使用の1発目で割れてしまいました。残念。

対象商品 : 75265802
2018-11-26
用途: 機械の組み立て。

サイズNo.1ですが先端形状が甘くネジの頭とのフィット感がいまいちです。本締めするとなめる場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする