※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
ソケット用ドライバーソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
差込角(mm)
9.5
9.5
12.7
サイズ
3/8(9.5)x-6
3/8(9.5)xNO.1
3/8(9.5)xNO.2
3/8(9.5)x-5
3/8(9.5)x-6
1/2(12.7)xNO.2
1/2(12.7)xNO.3
1/2(12.7)xNO.4
1/2(12.7)x-6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75265906
品番
VD3006
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途
ネジの取り外し等の作業に使用します。
差込角(mm)
9.5
サイズ
3/8(9.5)x-6
先端形状
-
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応