T-810-N マシンシャッターSシリーズ(カバーレス 縦型) アイセル 75265928

T-810-N マシンシャッターSシリーズ(カバーレス 縦型) アイセル 75265928
T-810-N マシンシャッターSシリーズ(カバーレス 縦型) アイセル 75265928
T-810-N マシンシャッターSシリーズ(カバーレス 縦型) アイセル 75265928
T-810-N マシンシャッターSシリーズ(カバーレス 縦型) アイセル 75265928
T-810-N マシンシャッターSシリーズ(カバーレス 縦型) アイセル 75265928

マシンシャッターSシリーズ(カバーレス 縦型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
75265928
品番
T-810-N
参考基準価格(税別)¥223,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。
広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。
シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません
形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です

用途
測定器やPCなどの防塵・防油対策
測定器の防風対策
PCや展示用デモ機のカバー
防犯対策
付属品
組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート8個、30固定連結LHアングル8個
トラスコ品番
536-5158
材質
アルミフレーム:A6063 (T6熱処理)(表面処理アルマイト)、樹脂部:ポリカーボネート/クリア 、取手:A6063+ABS 、クッション:ブラック/エラストマー
厚さ(mm)
スラット樹脂板:2
奥行(mm)
800
開口寸法(mm)
【天面】257【正面】全開
縦(mm)
800
横(mm)
1000
フレーム厚さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする