SSG 20-35 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド 75265978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG 20-35 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド 75265978
SSG 20-35 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド 75265978

無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)30
全長L(mm)35
内容量1個注文コード75265978品番SSG 20-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150外径D(Φmm)30全長L(mm)35内径d(Φmm)20許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込溝幅t(mm)6摺動部L1(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする