曜日別特売
VEB330 ソケット用首振エクステンションバー 1/2×380L 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75266037

ソケット用首振エクステンションバー 1/2×380L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)300
内容量1個注文コード75266037品番VEB330
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
約10°傾けたまま作業ができます。

用途ソケット延長の中継ぎとして差込角(inch)3/8全長(mm)300寸法(inch)3/8×300LRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする