曜日別特売
VK3110 ディープソケット 3/8( 9.5) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75266222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット 3/8( 9.5)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
二面幅(mm)11
内容量1個注文コード75266222品番VK3110
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。

用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)11材質Cr-Vサイズ3/8(9.5)x11mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする