アルインコ
特定小電力トランシーバーオプション 充電スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75266269
品番
EDC177R
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
最多4個(無線機8台分)まで連結可能です。
用途
バッテリーパックの充電用。
トラスコ品番
854-8191
適合機種
DJP45
材質
本体:ABS樹脂
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応