曜日別特売
VK4090 ディープソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75266362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット 1/2(12.7)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
二面幅(mm)9
9
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
内容量1個注文コード75266362品番VK4090
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。

用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅(mm)9材質Cr-Vサイズ1/2(12.7)x9mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75266554
2016-11-30
用途: ディプソケットでないとネジが締めれない場所に使用

在庫が無いとの事で少し商品が届くのに時間が掛かりましたが今回、購入したサイズ(28mm)は何処に行っても販売していなくモノタロウさんには何時も重宝しています。欲を言えばもう少し安かったらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする