曜日別特売
VS6240 ソケット 3/4(19.0) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75267035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット 3/4(19.0)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
二面幅(mm)24
内容量1個注文コード75267035品番VS6240
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。

用途
六角ボルト・ナットの締結作業
穴角12角差込角(mm[inch])19.0[3/4]二面幅(mm)24材質Cr-Vサイズ3/4(19.0)x24mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする