※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
ソケット用 ヘキサゴンソケット 1/4(6.35)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
6
3
4
5
6
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75267254
品番
VX2006
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
二面幅(mm)
6
トラスコ品番
816-5859
材質
Cr-V
サイズ
6mm
質量(g)
14