曜日別特売
VX2010 ソケット用 ヘキサゴンソケット 1/4(6.35) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75267272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット用 ヘキサゴンソケット 1/4(6.35)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)10
内容量1個注文コード75267272品番VX2010
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。

用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm[inch])6.35[1/4]二面幅(mm)10トラスコ品番816-5861材質Cr-Vサイズ10mm質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする