常時電源ケーブル SR常時電源ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード75269060品番SR-DROP01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

SRドライブレコーダー SR-DR1001 専用オプションです。
車両のシガーソケットを使用せずに、ドライブレコーダーへ電源供給します。
駐車中の接触事故や、防犯記録を撮るために、車両のエンジンがかかっていないときにもドライブレコーダーを作動させることが可能です。
車両のバッテリー上がりを防ぐために、任意に設定した電圧を下回った場合、及びタイマーにより設定した時間を経過した場合、ドライブレコーダーへの電源供給を停止し録画をストップします。

用途
シガーソケットを使用せずにドライブレコーダーを装着したい際に。
駐車中の接触事故や防犯記録の撮影に。
トラスコ品番700-9325適合機種SR-DR1001高さ(mm)32品名SRドライブレコーダー用常時電源ケーブル縦(mm)13横(mm)63適正電圧(V)46380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする