曜日別特売

セラミックタブ異幅用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(50個)寸法h1(mm)110注文コード75269139品番セラミックタブ FB-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法(mm)0.7×5(ガス抜き)寸法h1(mm)110寸法W1(mm)100角度θ(°)35寸法t1(mm)18寸法DP(mm)3寸法RG(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする