76915 山芋掘 大 浅香工業 75269397

76915 山芋掘 大 浅香工業 75269397
76915 山芋掘 大 浅香工業 75269397
76915 山芋掘 大 浅香工業 75269397
76915 山芋掘 大 浅香工業 75269397
76915 山芋掘 大 浅香工業 75269397
76915 山芋掘 大 浅香工業 75269397

山芋掘 大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード75269397品番76915
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

オールスチール製で山芋掘り作業
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています

用途山芋掘り作業。全長(mm)1480頭部幅(mm)110頭部長(mm)225材質スチール軸径(Φmm)25質量(kg)4.85

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする