92511 金象印 片ツル柄 浅香工業 75269521

金象印 片ツル柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
全長(mm)900
内容量1本注文コード75269521品番92511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

厳選樫材使用で丈夫

用途ツルハシ用替柄全長(mm)900質量(kg)0.75適合浅香工業 片ツル用柄材質天然木

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする