曜日別特売
93710 杓の柄 浅香工業 75269625

93710 杓の柄 浅香工業 75269625
93710 杓の柄 浅香工業 75269625
93710 杓の柄 浅香工業 75269625

杓の柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
全長(mm)900
内容量1本注文コード75269625品番93710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

厳選樫材使用で丈夫

用途杓用替柄全長(mm)900質量(kg)0.34質量(g)340寸法(mm)直径30(先端面取り)材質天然木

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする